Eriks
GOODALL

GOODALL Schlauch Superb White SD Rolle=20m 13x6

  • ERIKS:14068390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,75 €/ Meterexkl. MwSt

133,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Superb White SD
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
117 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.51 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 302 °F
Statisches Kabel
Ja