Eriks
GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch Alligator SD Flexoline, ID 90x6 Rolle=61m

  • ERIKS:10014995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,81 €/ Meterexkl. MwSt

45,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Alligator SD Flexoline
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
102 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
360 mm
Rollenlänge
61 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C