48,02 €/ Meterexkl. MwSt
56,18 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
440,24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Alligator SD Flexoline |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 304 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 2.14 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |