Eriks
GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch Alligator SD Flexoline, ID 63x6 Rolle=61m

  • ERIKS:10014993
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,19 €/ Meterexkl. MwSt

49,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Alligator SD Flexoline
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
252 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.78 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein