15,34 €/ Meterexkl. MwSt
17,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61
1511,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | Alligator SD Flexoline |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 128 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 0.82 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |