Eriks
GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch Alligator SD Flexoline, ID 152x7 Rolle=30,5m

  • ERIKS:10014998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,44 €/ Meterexkl. MwSt

96,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30,5Mindestbestellmenge: 30,5

191,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Alligator SD Flexoline
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
166 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
760 mm
Rollenlänge
30.5 m
Gewicht
5.96 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein