Eriks
GOODALL

GOODALL Mutterteil Hebelarmkuppling Cam & Groove ERITITE ETC 1" aus Edelstahl, mit Schlauchtülle 19 für Schlauchschellen

  • ERIKS:13530657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,46 €/ Stückexkl. MwSt

243,90 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

208,46 €

-

10+

197,77 €

5.13%

25+

187,08 €

10.26%

50+

171,04 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
C/RK
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Betriebsdruck
246 psi