Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-50-C-B10-2", 60° konus, Außengewinde BSPP

  • ERIKS:13253810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

157,85 €/ Stückexkl. MwSt

184,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
80 bar
Max. Betriebsdruck
1160 psi