Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-38-C-B01-1.1/2", Außengewinde BSPT

  • ERIKS:13253836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,89 €/ Stückexkl. MwSt

45,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
125 bar
Max. Betriebsdruck
1812 psi