Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-38-A-B10-1.1/2", 60° konus, Außengewinde BSPP

  • ERIKS:13224809
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,41 €/ Stückexkl. MwSt

49,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
210 bar
Max. Betriebsdruck
3045 psi