Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-32-C-N01-1.1/4", Außengewinde NPT

  • ERIKS:13253826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,87 €/ Stückexkl. MwSt

202,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
112 bar
Max. Betriebsdruck
1479 psi