%5B1%5D.jpg&w=1536&q=80)
148,61 €/ Stückexkl. MwSt
173,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | GDU |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Max. Betriebsdruck | 2320 psi |