Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-32-A-N01-1.1/4", Außengewinde NPT

  • ERIKS:13224826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,25 €/ Stückexkl. MwSt

36,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Betriebsdruck
5801 psi