Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-25-C-B01-1", Außengewinde BSPT

  • ERIKS:13253834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,52 €/ Stückexkl. MwSt

63,79 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Betriebsdruck
2900 psi