%5B1%5D.jpg&w=1536&q=80)
15,70 €/ Stückexkl. MwSt
18,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | GDU |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Max. Betriebsdruck | 4061 psi |