Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-20-C-B01-3/4", Außengewinde BSPT

  • ERIKS:13253833
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,50 €/ Stückexkl. MwSt

39,20 €inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Betriebsdruck
3625 psi