Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-16-C-B10-1/2", 60° konus, Außengewinde BSPP

  • ERIKS:13253805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,42 €/ Stückexkl. MwSt

41,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Betriebsdruck
4568 psi