Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-16-A-B01-1/2", Außengewinde BSPT

  • ERIKS:13224832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,67 €/ Stückexkl. MwSt

25,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Betriebsdruck
2320 psi