Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-12-C-B01-1/2", Außengewinde BSPT

  • ERIKS:13253831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,95 €/ Stückexkl. MwSt

28,02 €inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
315 bar
Max. Betriebsdruck
4568 psi