Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-10-C-B01-3/8", Außengewinde BSPT

  • ERIKS:13253830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Stückexkl. MwSt

13,48 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Betriebsdruck
5076 psi