Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-M-10-A-B10-3/8", 60° konus, Außengewinde BSPP

  • ERIKS:13224803
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,74 €/ Stückexkl. MwSt

3,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
550 bar
Max. Betriebsdruck
7977 psi