Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-F-32-C-B10-1.1/4", 60° konus, Innengewinde BSPP

  • ERIKS:13253817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,40 €/ Stückexkl. MwSt

259,04 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Betriebsdruck
2320 psi