Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDU-F-25-C-B10-1", 60° konus, Innengewinde BSPP

  • ERIKS:13253816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,51 €/ Stückexkl. MwSt

60,27 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDU
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Betriebsdruck
2900 psi