Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDI-M 65 Edelstahl 2.1/2'' Außengewinde BSP

  • ERIKS:14692763
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDI-M
Code
GDI-M-C-B20
Material
AISI 316L
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN65
Max. Betriebsdruck
25 bar