Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDF-W-C-075-76X2 316 SMS

  • ERIKS:13704484
  • Hersteller:GDF-W-C-075-76X2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,04 €/ Stückexkl. MwSt

205,97 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDF-W
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
76.0x2.0 (72.0)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi