Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDF-W-C-063-73X3 316 DIN

  • ERIKS:13704483
  • Hersteller:GDF-W-C-063-73X3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,12 €/ Stückexkl. MwSt

91,40 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDF-W
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
73.0x3.0 (67.0)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi