Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDF-W-C-063-63,5X1,5 316 SMS

  • ERIKS:13704482
  • Hersteller:GDF-W-C-063-63.5X1.5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,56 €/ Stückexkl. MwSt

124,68 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDF-W
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
63.5x1.5 (60.5)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN63
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi