Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDF-W-C-050-53X1,5 316 DIN

  • ERIKS:13704481
  • Hersteller:GDF-W-C-050-53X1.5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,44 €/ Stückexkl. MwSt

54,33 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDF-W
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
53,0x1,5 (50,0)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi