Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDF-W-C-032-32X1,25 316 SMS

  • ERIKS:13704476
  • Hersteller:GDF-W-C-032-32X1.25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,24 €/ Stückexkl. MwSt

45,91 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDF-W
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schweisskupplung
Schlaucharmatur Typ
Schweissanschluss
Anschlussarmatur
Schweissende
Größe Anschlussarmatur
32.0x1.25 (29.5)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Max. Betriebsdruck
40 bar
Max. Betriebsdruck
580 psi