20,09 €/ Stückexkl. MwSt
23,51 €inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | GDF-W |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schweisskupplung |
Schlaucharmatur Typ | Schweissanschluss |
Anschlussarmatur | Schweissende |
Größe Anschlussarmatur | 23,0x1,5 (20,0) |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |