19,08 €/ Stückexkl. MwSt
22,32 €inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | GDF-W |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Schweisskupplung |
Schlaucharmatur Typ | Schweissanschluss |
Anschlussarmatur | Schweissende |
Größe Anschlussarmatur | 19,0x1,5 (16,0) |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Max. Betriebsdruck | 580 psi |