69,30 €/ Stückexkl. MwSt
81,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | GDF-TRI |
Material | AISI 316 |
Anschlusstyp | Triclamp |
Schlaucharmatur Typ | Triclamp DIN 32676 |
Anschlussarmatur | DIN R2 |
Größe Anschlussarmatur | 50,5/ 41,0x1,5 (38,0) |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN38 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |