Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung GDF-TRI-C-DIN-025 316 50,5 INW26

  • ERIKS:13704468
  • Hersteller:GDF-TRI-C-DIN-025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,00 €/ Stückexkl. MwSt

40,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
GDF-TRI
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Triclamp
Schlaucharmatur Typ
Triclamp DIN 32676
Anschlussarmatur
DIN R2
Größe Anschlussarmatur
50,5/ 29,0x1,5 (26,0)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
25 bar
Max. Betriebsdruck
362 psi