23,81 €/ Stückexkl. MwSt
27,86 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,81 € | - |
10+ | 21,89 € | 8.06% |
25+ | 19,97 € | 16.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | DBW |
Typ | GMV-CG-D-DW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Material | AISI 316 |
Außendurchmesser der Anschweißspitze | 26.7 mm |
Dicke der zu schweißenden Spitze | 2.3 mm |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung Boost |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |