Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 2" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 2"

  • ERIKS:13414866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,44 €/ Stückexkl. MwSt

62,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

53,44 €

-

10+

49,13 €

8.06%

25+

44,82 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
DBW
Typ
GMV-CG-D-DW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
60.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.9 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar