Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ DBW 1/2" aus rostfreiem Stahl, mit ISO-Schweißende 1/2

  • ERIKS:13414861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,65 €/ Stückexkl. MwSt

22,99 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,65 €

-

10+

18,07 €

8.06%

25+

16,48 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
DBW
Typ
GMV-CG-D-DW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Material
AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze
21.3 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2 mm
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar