Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 4" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 4"

  • ERIKS:13414860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,03 €/ Stückexkl. MwSt

186,07 €inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

159,03 €

-

10+

146,21 €

8.06%

25+

133,38 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
D
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung