98,58 €/ Stückexkl. MwSt
115,34 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 98,58 € | - |
10+ | 90,63 € | 8.06% |
25+ | 82,68 € | 16.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Material | AISI 316 |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 14 bar |
Schlaucharmatur Typ | Cam & Groove |
Anschlussarmatur | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung Boost |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |