Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam & Groove BOOST Typ D 3/4" aus Edelstahl, mit Innengewinde BSPP und Gewindedichtung PTFE (EN14420-5)

  • ERIKS:13654429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,88 €/ Stückexkl. MwSt

36,13 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,88 €

-

10+

28,39 €

8.06%

25+

25,90 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung