Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 2" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde BSPP 2"

  • ERIKS:13414857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,43 €/ Stückexkl. MwSt

64,85 €inkl. MwSt

382 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

55,43 €

-

10+

50,96 €

8.06%

25+

46,49 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
D
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung