Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam & Groove BOOST Typ D 2" aus Edelstahl, mit Innengewinde BSPP und Gewindedichtung PTFE (EN14420-5)

  • ERIKS:13654430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,85 €/ Stückexkl. MwSt

67,68 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

57,85 €

-

10+

53,18 €

8.06%

25+

48,52 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
17 bar
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung