75,95 €/ Stückexkl. MwSt
88,86 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 75,95 € | - |
10+ | 69,83 € | 8.06% |
25+ | 63,70 € | 16.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | D |
Material | AISI 316 |
Code | D |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung Boost |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2.1/2" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |