Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ D 1" aus rostfreiem Stahl, mit Innengewinde NPT

  • ERIKS:13630011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,39 €/ Stückexkl. MwSt

34,39 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,39 €

-

10+

27,02 €

8.06%

25+

24,65 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung