Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam & Groove BOOST Typ D 1" aus Edelstahl, mit Innengewinde BSPP und Gewindedichtung PTFE (EN14420-5)

  • ERIKS:13526682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,51 €/ Stückexkl. MwSt

34,53 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,51 €

-

10+

27,13 €

8.06%

25+

24,75 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
D
Code
D
Material
AISI 316
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur
1"
Material Dichtung
PTFE
Max. Betriebsdruck
17 bar