Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam & Groove BOOST Typ D 1.1/2"" aus Edelstahl, mit Innengewinde BSPP und Gewindedichtung PTFE (EN14420-5)

  • ERIKS:13654431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,01 €/ Stückexkl. MwSt

62,02 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

53,01 €

-

10+

48,74 €

8.06%

25+

44,46 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Material
AISI 316
Code
D
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung