Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 4" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 4"

  • ERIKS:13414834
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,50 €/ Stückexkl. MwSt

163,22 €inkl. MwSt

181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

139,50 €

-

10+

128,25 €

8.06%

25+

117,00 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
B
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung