19,65 €/ Stückexkl. MwSt
22,99 €inkl. MwSt
484 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,65 € | - |
10+ | 18,07 € | 8.06% |
25+ | 16,48 € | 16.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GOODALL |
Typ | B |
Material | AISI 316 |
Code | B |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung Boost |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |