Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Typ B 1.1/2" aus rostfreiem Stahl, mit Außengewinde BSPT 1.1/2"

  • ERIKS:13414810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,54 €/ Stückexkl. MwSt

48,60 €inkl. MwSt

1031 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

41,54 €

-

10+

38,19 €

8.06%

25+

34,84 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
B
Material
AISI 316
Code
B
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung Boost
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung