Eriks
GOODALL

GOODALL Kupplung Cam&Groove BOOST Kappe Typ K 3" aus Edelstahl, NBR-Dichtung

  • ERIKS:13414877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,05 €/ Stückexkl. MwSt

92,49 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

79,05 €

-

10+

72,68 €

8.06%

25+

66,30 €

16.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
K
Material
AISI 316
Code
K
Max. Betriebsdruck
14 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kappe Boost
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe