Eriks
GOODALL

GOODALL Inferno+ Dampfschlauch 25x7,5 mit am Seite 1 ein dreiteilige Innengewindestutze und am Seite 2 ein Außengewinde kupplung aus Stahl 1" BSPT, aufgepreßten mit DuraCrimp Presshülse, Länge 15 m

  • ERIKS:12753840
Image 1
Gummi Dampfschlauch Inferno+ für Hochdruck-Sattdampf bis 232 ° C. Mit speziell auf beiden Seiten DuraCrimp Dampfkupplungen entwickelt, pressten. Diese Anordnung stellt eine 100% auslaufsichere Dichtung.

Vorteile Inferno+ Schlauch
Gasdichte Innenwand, die verhindert, dass Popcorning
Höhere Temperaturbeständigkeit
Doppelverstärkungslagen für höhere Berstdrücke.
Speziell verarbeitete Stahldrähte und Einsatz, die weniger anfällig für Korrosion sind.
Klare rote Spirale Zeichen
Elektrisch leitfähiger flexibler schlauch , kann in allen ATEX-Zonen verwendet werden.

Vorteile DuraCrimp Kupplungssystem
100% sicher und leckagefreie Montage
Leichter als Schellen
Keine Probleme mit Lösen von Schrauben (wie mit Klammern)
Die Montage ist durch eine Eriks Fachmann durchgeführt.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GOODALL
Typ
Inferno+
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
7.5 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Rollenlänge
15 m
Material Seele
Duralast